Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TW4-2-5B MEHRZWECK-GEHÄUSE, ABS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444668
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TW4-2-5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.79 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Außentiefe - metrisch: 50 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 20 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse takachi, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, TW4-2-5B, 2444668, 244-4668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,69*
    € 3,50*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 2,64*
    € 6,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.