Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01441 HALBRUNDKOPFSCHRAUBEN, M5, 12MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444351
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Innensechskantschrauben
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Sechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 12 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,62*
    Zubehör
    Duratool
    D00596
    ab € 7,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.