Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D00808 GEWINDESTANGE, EDELSTAHL, M8X1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444322
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D00808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange edelstahl m8
gewindestange m8
gewindestange
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 1 m
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, DURATOOL, D00808, 2444322, 244-4322
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,25*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M8 - HFST- TC1 -
    ab € 3,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.