Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D00778 SENKKOPFSCHRAUBE, ELEKTR. ANW., 25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444315
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D00778
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Befestigungsüberzug: Nickel
  • Produktpalette: Duratool - Electrical Socket Screws
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Linsensenkkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3.5
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 25 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, DURATOOL, D00778, 2444315, 244-4315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1066* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.