Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND PFF2000 LÜFTERFILTER, POLYESTERFASER, 115MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444210
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PFF2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüfterfilter
Produktpalette: Replacement Filters PFF Series
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Rahmengröße: 115 mm
  • Filtermaterial: PET (Polyester)-Faser
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzfilter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, HAMMOND, PFF2000, 2444210, 244-4210
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 3,602*
    € 5,426*
    Lager 139
    19
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 16,65*
    € 26,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32657.
    € 7,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.