Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CIH29920 NETZKABEL, IEC 60320 C13/3X4MM-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444057
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH29920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 1,5 m lamellenstecker s...
messkabel bananenstecker
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13) auf 3x 4mm-Bananenstecker
  • Nennspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CIH29920, 2444057, 244-4057
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 17,67*
    € 30,23*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 19,75*
    € 37,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.