Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1681088 SENSOR-/AKTOR-STECKER, M12, 4 POS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443352
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: as-i stecker, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1681088, 2443352, 244-3352
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 6,03*
    € 8,36*
    € 5,46*
    ab € 6,06*
    € 8,40*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,67*
    € 9,26*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,74*
    € 9,35*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 13,13*
    € 21,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix
    1212600
    ab € 9,88*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208429
    ab € 44,20*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212224
    ab € 95,67*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1521588
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Phoenix
    1681114
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668108
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668234
    ab € 6,79*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668111
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668247
    ab € 8,45*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668302
    ab € 11,55*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1682867
    ab € 13,24*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681389
    ab € 12,57*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1500716
    ab € 20,44*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668373
    ab € 9,85*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668386
    ab € 11,05*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.