Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1681114 SENSOR-/AKTOR-BUCHSE, M12, 4 POS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443350
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 6,03*
    € 8,43*
    € 5,46*
    ab € 6,06*
    € 8,47*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,67*
    € 9,33*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,74*
    € 9,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,75*
    € 23,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3202465
    ab € 0,01675*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1501663
    ab € 119,93*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1501692
    ab € 104,94*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1457461
    ab € 236,98*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208445
    ab € 28,06*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1542952
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1641714
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681088
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Phoenix
    1436505
    ab € 8,94*
    Zubehör
    Phoenix
    1641769
    ab € 5,27*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212046
    ab € 141,03*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1204517
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668069
    ab € 8,49*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1430899
    ab € 1,64*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.