Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1696183 VERTEILER, M8-4POS-ST / 2X M8-3POS-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1696183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Verteiler
Ausgangssteckverbinder Verteiler / Splitter: M8-Stecker, 4 Positionen
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
  • Produktpalette: PULSCON Series
  • Farbe des Adaptergehäuses: -
  • Zielsteckverbinder des Verteilers / Splitters: 2 M8-Buchsen, 3 Positionen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Adapter- / Verteilermontage: Kabelmontage
  • Typ / Ausführung des Adapters: Y-förmig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, kabel für sicherheitsschalter, Sensor-Splitter, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1696183, 2443341, 244-3341
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 13,66*
    € 16,59*
    1
    € 5,46*
    ab € 12,36*
    € 16,65*
    2 Tage
    134
    1
    € 6,40*
    ab € 12,43*
    € 16,66*
    24 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,45*
    ab € 13,87*
    € 16,76*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 28,26*
    € 37,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,38*
    € 38,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,14*
    € 37,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,83*
    € 36,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208461
    ab € 24,25*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681842
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681855
    ab € 6,36*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681868
    ab € 7,75*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1694172
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1683484
    ab € 11,38*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1682540
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.