Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY45-20SUR MCU, 8BIT, ATTINY, 20MHZ, WSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443188
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY45-20SUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny45 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny45
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY45-20SUR, 2443188, 244-3188
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1980
    1
    € 14,99*
    ab € 1,15*
    € 2,09*
    5
    € 6,90*
    ab € 1,51*
    € 2,30*
    2 Tage
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 3,07*
    € 4,86*
    3
    € 4,00*
    ab € 3,40*
    € 5,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 40,97*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 28,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.