Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY1634-SU MCU, 8BIT, ATTINY, 12MHZ, WSOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443186
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1634-SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny16 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny16
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 12 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY1634-SU, 2443186, 244-3186
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,60*
    € 2,46*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,76*
    € 2,84*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,62*
    € 2,84*
    Lager 139
    2554
    1
    € 14,99*
    ab € 1,78*
    € 2,87*
    4 Tage
    201
    5
    Frei Haus
    ab € 2,76*
    € 4,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.