Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SIM5051-6-0-18-00-A STECKPLATZ, SIM-SOCKEL, 6POS, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443097
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     SIM5051-6-0-18-00-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
sim kartensockel
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SIM5051
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Aufklappbar
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), SIM5051-6-0-18-00-A, 2443097, 244-3097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,391*
      
    Preis gilt ab 350.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 350000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.