Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTCRAFT LC8015LED LED-ARBEITSLEUCHTE, PRO, 21W, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442797
Hersteller:
     Lightcraft
Herst.-Nr.:
     LC8015LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe led
arbeitslampe
Länge: 110 mm
  • Nennleistung: 21 W
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Linsendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: -
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbeleuchtung, Beleuchtung, Inspektions, Lupenleuchten, LIGHTCRAFT, LC8015LED, 2442797, 244-2797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 140,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,53*
    € 246,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,73*
    € 241,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 174,51*
    € 207,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,60*
    € 193,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,34*
    € 187,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,53*
    € 167,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,48*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.