Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1SMA5919BT3G DIODE ZENER,5.6V,1.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441958
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5919BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: 1SMA5919BT3
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1.5 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 5.6 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1SMA5919BT3G, 2441958, 244-1958
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0786*
    € 0,0999*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0916*
    € 0,1091*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0972*
    € 0,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 499,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.