Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMSD301T1G HF-DIODE, SCHOTTKY, 0.9PF, 30V, SOT-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441424
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSD301T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MMSD3
  • Durchlassspannung: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • Diodenkapazität: 0.9 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMSD301T1G, 2441424, 244-1424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0357*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BAT42W-E3-08
    ab € 0,0304*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.