Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ27VALT1G ZENER-DIODE, 27V, 0.225W, GANZE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441393
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ27VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 40 W
  • Produktpalette: MMBZ2
  • Sperrspannung: 22 V
  • Klemmspannung, max.: 40 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 25.65 V
  • Durchbruchspannung, max.: 28.35 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, MMBZ27VALT1G, 2441393, 244-1393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0193*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.