Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAS16XV2T1G KLEINSIGNALDIODE, 100V, SOD-523-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440767
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS16XV2T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: BAS16
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAS16XV2T1G, 2440767, 244-0767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0169*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0211*
    € 0,02511
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0183*
    € 0,02178
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.