Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1SMB5926BT3G ZENER-DIODE, 3W, 11V, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440675
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5926BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Produktpalette: 1SMB59xxBT3G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 11 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-213AA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1SMB5926BT3G, 2440675, 244-0675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0591*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.