Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1SMB5923BT3G ZENER-DIODE, 8.2V, 3W, GANZE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440673
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5923BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: 1SMB59xxBT3G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 8.2 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1SMB5923BT3G, 2440673, 244-0673
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0604*
    € 0,1035*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,52*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 1,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 258,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.