Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5929BRLG ZENER-DIODE, 3W, 15V, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440594
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5929BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: 1N5929
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N5929BRLG, 2440594, 244-0594
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6000
    6000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0756*
    € 0,1054*
    1200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,44*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,515*
    € 1,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 632,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.