Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PLVA653A,215 ZENER-DIODE, 0.25W, 5.3V, SOT-23, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439627
Hersteller:
     NEXPERIA
Herst.-Nr.:
     PLVA653A,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Toleranz ᄆ: -
  • Verlustleistung Pd: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zener-Spannung Vz, typ.: 5.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Produktpalette: PLVA6 Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, PLVA653A,215, 2439627, 243-9627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0572*
      
    Preis gilt ab 9.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.