Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZT52H-C10,115 ZENER-DIODE, 0.375W, 10V, SOD123F, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439466
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C10,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZT52H
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 375 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZT52H-C10,115, 2439466, 243-9466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0206*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.