Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZB984-C4V7,115 ZENER-DIODE, 4.7V, 5%, SOT-663, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439456
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZB984-C4V7,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Produktpalette: BZB984
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 425 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-663
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, NEXPERIA, BZB984-C4V7,115, 2439456, 243-9456
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0494*
    € 0,0703*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,265*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 281,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.