Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX84-B9V1,215 ZENER-DIODE, 9.1V, 0.25W, TO-236AB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439293
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-B9V1,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX84
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-236AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX84-B9V1,215, 2439293, 243-9293
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0172*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    € 14,99*
    ab € 0,0203*
    € 0,0286*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,0729*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 50000000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.