| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2439275 Herst.-Nr.: BZX84-A3V0,215 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: BZX84 Betriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Verlustleistung: 250 mWQualifikation: - Zener-Spannung, nom.: 3 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: TO-236AB RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX84-A3V0,215, 2439275, 243-9275 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,111* | € 0,145* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,142* | € 0,649* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|