Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX585-C2V4,115 ZENER-DIODE, 0.3W, 2.4V, SOD523, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439262
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-C2V4,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZX585
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 2.4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX585-C2V4,115, 2439262, 243-9262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0278*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0278*
    € 0,03308
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.