Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX384-B33,115 ZENER-DIODE, 33V, 0.3W, SOD-323-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439198
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-B33,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX384
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-B33,115, 2439198, 243-9198
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0215*
    € 0,037*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0221*
    € 0,0537*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0538*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 50000000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.