Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX384-B18,115 ZENER-DIODE, 18V, 0.3W, SOD-323-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439190
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-B18,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX384
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 18 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-B18,115, 2439190, 243-9190
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0217*
    € 0,0431*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 1,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 129,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MM3Z18VST1G
    ab € 0,0117*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.