Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZV85-C27,113 ZENER-DIODE, 27V, 1.3W, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439162
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV85-C27,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZV85
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 27 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV85-C27,113, 2439162, 243-9162
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0356*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.