Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZV55-C5V6,135 ZENER-DIODE, 5.6V, 0.5W, SOD-80C-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439157
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C5V6,135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZV55
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV55-C5V6,135, 2439157, 243-9157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0143*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0168*
    € 0,01999
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.