Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT854W,115 SCHOTTKY-DIODE, 40V, 0.2A, SOT323, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438993
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT854W,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT854
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT854W,115, 2438993, 243-8993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0321*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.