Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT854CW,115 SCHOTTKY-DIODE, 40V, SOT-323, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438991
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT854CW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: BAT854
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT854CW,115, 2438991, 243-8991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0521*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.