Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT754L,115 SCHOTTKY-DIODE, TRP, 30V, 0.2A, SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438988
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT754L,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Dreifach, isoliert
  • Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT754
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 750 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-363
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT754L,115, 2438988, 243-8988
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0699*
    € 0,0996*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0751*
    € 0,2487*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 298,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.