Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT754C,215 SCHOTTKY-DIODE, 0.2A, 30V, SOT-23, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438987
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT754C,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sot-23
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT754
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT754C,215, 2438987, 243-8987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,064*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.