Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT754,215 SCHOTTKY-DIODE, 30V, SOT-23, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438985
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT754,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT754
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 340 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT754,215, 2438985, 243-8985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0547*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.