Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 135101-03-M1.00 KOAXIALKABEL, RG316/U, SMA-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434977
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     135101-03-M1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Kabel SMA, SMA Kabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 135101-03-M1.00, 2434977, 243-4977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 26,92*
    € 32,32*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 25,82*
    € 43,38*
    1
    € 5,90*
    ab € 23,83*
    € 49,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,34*
    € 50,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,82*
    € 30,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132170RP
    ab € 13,94*
    Zubehör
    Amphenol
    132169RP
    ab € 8,77*
    Zubehör
    Amphenol
    132170
    ab € 6,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.