Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 135101-01-M1.00 KOAXIALKABEL, RG316/U, SMA-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434969
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     135101-01-M1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Transparent
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 135101-01-M1.00, 2434969, 243-4969
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,39*
    € 20,47*
    Lager 139
    391
    1
    € 14,99*
    ab € 12,50*
    € 24,61*
    1
    € 8,95*
    ab € 14,66*
    € 24,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 16,14*
    € 31,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242105
    ab € 8,08*
    Zubehör
    Amphenol
    242105RP
    ab € 15,83*
    Zubehör
    Amphenol
    242103
    ab € 10,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.