| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2478729 Herst.-Nr.: 242105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = SMA-Jack-auf TNC-Stecker Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = TNC Gender A = Jack Gender B = Stecker Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | SMA-Jack-auf TNC-Stecker | Adapter Typ A: | SMA | Adapter Typ B: | TNC | Gender A: | Jack | Gender B: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter sma, 2478729, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, 242105, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 9,44* | € 11,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,98* | € 13,63* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,93* | € 17,45* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,93* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|