Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-20-M20.0 KOAXIALKABEL, RG59/U, BNC-STECKER, 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434964
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-M20.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-20-M20.0, 2434964, 243-4964
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 16,71*
    € 20,71*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 13,39*
    € 24,88*
    Lager 139
    33
    1
    € 14,99*
    ab € 37,65*
    € 87,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,38*
    € 103,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,50*
    € 101,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,53*
    € 83,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,90*
    € 49,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-220N-75RFX
    ab € 4,70*
    Zubehör
    Amphenol
    031-4803-75
    ab € 13,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.