Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-19-M1.00 KOAXIALKABEL, RG58/U, BNC-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434945
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-M1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58/U
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-19-M1.00, 2434945, 243-4945
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 8,48*
    € 14,81*
    Lager 139
    259
    1
    € 14,99*
    ab € 8,29*
    € 18,33*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,49*
    € 21,41*
    25
    Frei Haus
    ab € 26,01*
    € 30,09*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 28,07*
    € 46,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-70020
    ab € 21,28*
    Zubehör
    Amphenol
    031-9-75
    ab € 14,12*
    Zubehör
    Amphenol
    112459
    ab € 5,66*
    Zubehör
    Amphenol
    242102
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Amphenol
    242186
    ab € 17,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.