Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ128GA204-I/ML MCU, 16BIT, PIC24F, 32MHZ, QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432751
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GA204-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ128GA204-I/ML, 2432751, 243-2751
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 4,60*
    € 5,90*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,80*
    € 6,14*
    Lager 139
    196
    1
    € 14,99*
    ab € 4,08*
    € 7,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.