Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X5591T902 ÜBERSPANNUNGSABLEITER, 400V, 5KA, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432610
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X5591T902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: -
  • Ansprechstoßspannung: 850 V
  • DC-Zündspannung: 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X5591T902, 2432610, 243-2610
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 1,39*
    € 1,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,754*
    € 2,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.