Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F030C8T6TR MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432083
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F030C8T6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 39 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F030C8T6TR, 2432083, 243-2083
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,88*
    € 2,97*
    Lager 139
    16415
    1
    € 14,99*
    ab € 1,31*
    € 3,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F0DISCOVERY
    € 12,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.