Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760301304 GATE-DRIVE-ÜBERTRAGER, 2.5:1:1, 1080UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431621
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760301304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Induktivität: 1.08 mH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-GDTI Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 2.5:1:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 1.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, Gate-Treiber-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760301304, 2431621, 243-1621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,55*
      
    Preis gilt ab 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.