Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7443640470 INDUKTIVITÄT, 4.7UH, 15%, 30A, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431612
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443640470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 30 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: WE-HCF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 78 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 19.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0024 ohm
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Produktlänge: 28.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 8,34*
    € 10,52*
    Lager 139
    145
    1
    € 14,99*
    ab € 7,19*
    € 14,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.