Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74404054015 INDUKTIVITÄT 1.5UH 30% 4.3A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431502
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404054015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 4.3 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: WE-LQS Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.9 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.015 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74404054015, 2431502, 243-1502
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,81*
    Lager 139
    353
    1
    € 14,99*
    ab € 0,588*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.