| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2429719 Herst.-Nr.: MCC95-12IO1B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs Produktpalette: - Anzahl der Pins: 7 Pin(s)Bauform - Thyristor: TO-240AA Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kVZündstrom, max.: 150 mAThyristormontage: Platte RMS-Durchlassstrom: 180 ABetriebstemperatur, max.: 100 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 116 ASVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Zündspannung, max.: 2.5 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MCC95-12IO1B, 2429719, 242-9719 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 31,99* | € 37,18* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,79* | € 44,36* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 26,10* | € 44,74* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,28* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|