| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2429382 Herst.-Nr.: ALT4532M-201-T001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität: 200 µH Transformatormontage: Oberflächenmontage Produktpalette: ALT Series Betriebstemperatur, max.: 85 °CIsolationsspannung: - Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T Anzahl der Ports: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CWindungsverhältnis: 1CT:1CT SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, TDK, ALT4532M-201-T001, 2429382, 242-9382 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,618* | € 1,468* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 1,82* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,62* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|