Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMBJ140CA TVS-DIODE, 600W, 140V, BIDIR., DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429090
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SMBJ140CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil SMBJ
  • Sperrspannung: 140 V
  • Klemmspannung, max.: 227 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 155 V
  • Durchbruchspannung, max.: 171 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, SMBJ140CA, 2429090, 242-9090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,118*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMBJ150CA
    ab € 0,0691*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.