Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCCOG21605C6W-FPTLWI LCD, ALPHANUMERISCH, 16 X 2, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425756
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCCOG21605C6W-FPTLWI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 74.2mm x 25.2mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: MCCOG21605C6W
  • Logikspannung: 3V bis 5V
  • Schnittstellentyp: I2C
  • Bauform der Anzeige: COG
  • Zeichengröße: 5.55 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: FSTN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCCOG21605C6W-FPTLWI, 2425756, 242-5756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 17,04*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCCOG-I2C-I-8
    € 14,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.